Beli harga water jet cleaner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- Wasser Pompa Semi JetDeskripsi:Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Input Pipe (inch): 1
- Output Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)atribut:
- Color: Black
- Wasser Jet Pump for Deep WellDeskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- NILFISK Industrial High Pressure Cleaneratribut:
- Maximum Water Inlet Temperature (°C): 60
- CRC CO Contact CleanerDeskripsi:Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.atribut:
- Appearance: Colorless Volatile Liquid
- RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa)atribut:
- Cable Length (m): 9
- Voltage (V): 120
- Catalog Number: 55808
- Drain Capacity (mm): 20-40 (3/4 - 1. 1/2inch)
- Feed Rate (m/minute): 5.4 (18ft/min)
- Operating Speed (rpm): 450
- Standard equipment: PowerClear, Hose Extension
- Wasser Pompa Celup Air AsinDeskripsi:Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Diameter Pipe (inch): 1.25
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- NLG High Pressure Cleaneratribut:
- Max. Pressure Water Supply: 4bar
- Motor Capacity: 700W
- Voltage: 220V/50Hz
- Hose length: 5m
- Maximum Pressure: 40bar
- Maximum Water Temperature (°C): 50°C
Daftar Harga harga water jet cleaner Terbaru January 2026
| Shimizu Pompa Semi Jet | Rp1.099.900 |
| Wasser Pompa Semi Jet | Rp999.900 |
| KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp899.900 |
| Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp1.199.900 |
| Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air) | Rp2.199.900 |
| Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp129.900 |
| Wasser Jet Pump for Deep Well | Rp1.799.900 |
| NILFISK Industrial High Pressure Cleaner | Rp61.999.900 |
| CRC CO Contact Cleaner | Rp95.900 |
| RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa) | Rp8.099.900 |
Data diperbarui pada 07/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/haP103587622-1.jpg)
/35P101000113-3.jpg)
/fxP103201573-1.jpg)
/P103080624-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20CO%20Contact%20Cleaner/P102075708-1.jpg)
/dnP102047491-5.jpg)